アスウィル
アスウィルの 緩衝材
アスウィルの ピロー型エアー緩衝材
エアークッションフィルム 再生50%
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
64247447
品番
RAC100H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ
用途
緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ
仕様
1巻当たりのクッション製作個数:約2000
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)
200
寸法(mm)
1クッション:200×100
長さ(m)
200
空気粒高(mm)
45
耐圧力性
約114kg(ACF100/139kg)
注意
※アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。