アスウィル
アスウィルの 緩衝材
アスウィルの ピロー型エアー緩衝材
エアークッションフィルム 再生50% 6巻セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6巻)
注文コード
64247456
品番
RAC100H-6S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ 6巻セット
用途
緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ
仕様
1巻当たりのクッション製作個数:約2000
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)
200
寸法(mm)
1クッション:200×100
長さ(m)
200
空気粒高(mm)
45
耐圧力性
約114kg(ACF100/139kg)
注意
※アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。