エアークッションフィルム バブル 再生50%

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード64247465 品番RAB4430H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ

用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ 仕様1巻当たりのクッション製作個数:約606 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)400 寸法(mm)1クッション:330×400 長さ(m)200 空気粒高(mm)18
注意
※アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする