※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFDM-145-M16-50-SG テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64247707 LFDM-145-M16-50-SG テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64247707 LFDM-145-M16-50-SG テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64247707

テンションレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)145 M並目M16 注文コード64247707 品番LFDM-145-M16-50-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は寸法R・M並目など48種類から選べます 他の種類を見る

回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。

寸法d(mm)23 寸法D(mm)40 寸法h(mm)42 寸法H(mm)56 寸法H'(mm)60 寸法Lm(mm)50 寸法M(mm)M16 M並目M16 寸法R(mm)145 寸法s(mm)4 ねじピッチ2 最大荷重(N)680 最大締付力(kN)43 歯数30 ねじ規格並目 色(本体)SG 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
注意
※回し半径が大きく、力がかかりやすい商品です。故障・破損の原因となるため、寸法表内の最大締めつけ力を超えないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする