白メリヤスウエス 中古生地

(1672件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1束(4kg×5袋) 注文コード64248960 品番【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。
約30〜60cm角にカット済です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別中古 材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地 区分中古 寸法(cm)約30〜60角 工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※古着を洗浄してからウエスに加工をするため洗浄剤の影響で薄く青みがかったウエスが混入する場合がございます。

抜群の伸縮性 よく伸びて細かい部分のふき取りにも最適/拭き取りスッキリ!機械整備、自動車整備、塗装、木工、印刷作業に!
合計4回の検針

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1672
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
機械の油ふき取り

量が多くて生地もきれいです。
いろんなサイズのウエスがはいっています。
きれいに重なって入っているので使いやすいです。
15%引きの時に買うともっとお得になるのでいつも購入しています!

1人が参考にしています
2025-11-08
用途:
バイク整備
不動産業

作業には必需品です、今回リピート購入となりましたが、質が良く大変満足しています。

2025-11-06
用途:
自動車メンテナンス時
製造業

オイル拭きに使用
布の種類によっては吸水性が劣るので注意が必要である。
また、拭く場所によっては一枚の大きさが小さい。

2025-10-05
用途:
自動車整備に

主にオイル交換時に使用する為に購入しました。これまではキッチンペーパーを使っていましたが、吸収量からのコストなどを考えてウエスを試してみようと購入。
使い捨てなので中古生地で問題無し、白色なので汚れ具合も十分に分かり、この価格でのコストは最高です。他の整備にも使えそうなので、リピート確実です。

対象商品:
09163655
2025-10-01
用途:
車、バイクの整備

いつも使わせてもらっています。安価ですが、生地が柔らかく、油などの吸い込みも良く、とても良い品物です。

2025-09-29
用途:
車整備やラジコン整備に
製造業

大きさや生地の種類がまちまちですが、オイルを拭いたり、清掃で使う分には全く問題ないです。
中古生地ですが、真っ白に漂白されていますので、気持ちよく使えます。オイル類の吸い込みも良いです。

2025-10-08
用途:
塗装作業時

大きさは大小あるが溶剤の吸込みもよく使いやすいです

2025-09-30
用途:
産業機械のメンテ
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

概ねきれいです
大きさやチジれに多少の差があります
仕上げ用と乱用に分ければコストもある程度抑えられます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
3人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23
質問:
中古というのは、以前にウエスとして使用された物、という意味ですか。
回答:
この商品は家庭などで出る古着から作られています。
5人が参考にしています
2021-10-27
質問:
柔軟剤等のシリコン類は含まれていますか。
回答:
中古生地ですので、含まれていないとは明言出来ません。
1人が参考にしています
2021-10-27
質問:
一般的な洗浄用シンナーは使用出来ますか。
回答:
洗浄用シンナーでもご使用いただけますが、糸くずにはご注意ください。
1人が参考にしています
2021-10-27
すべてのFAQを表示する

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする