中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5000mm) 注文コード 64249730 品番 SMAP-SMAJ-1.5DQEV-5000
参考基準価格(税別)¥3,814 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

SMA延長用ケーブルラインアップ
1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)
-15〜+60

仕様SMAP-SMAJ 長さ(mm)5000 形状ストレート ケーブル1.5D-QEV 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする