エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64251174
品番
EA966ML-215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,530
販売価格(税別)
¥
22,300
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UCFC形:215●軸径(mm):75●サイズ(mm):H/220、A1/40、J/184、J1/130.1、N/19、A2/18、A3/16、A/56、H3/160、A0/78.5、B/77.8、S/33.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-38
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方