※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USP-16-160-A4-HP-HD ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64252318 USP-16-160-A4-HP-HD ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64252318 USP-16-160-A4-HP-HD ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 64252318

ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5 寸法A(mm)16 寸法L1(mm)160 注文コード64252318 品番USP-16-160-A4-HP-HD
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700
この商品は材質・寸法A・寸法L1など8種類から選べます 他の種類を見る

ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃〜150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[USP-A4-HD]]----ショットブラスト
[[USP-A4-HP-HD]]----研磨

寸法A(mm)16 寸法D(mm)16.8 寸法h(mm)43 寸法H(mm)59 寸法L(mm)176.8 寸法L1(mm)160 寸法Lf(mm)12 寸法M(mm)M6 許容荷重(N)1000 適合カラーFSRN-16-12-2-HD 材質(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする