※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMDFS-50-M12-HP ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253054 KMDFS-50-M12-HP ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253054 KMDFS-50-M12-HP ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253054

ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64253054 品番 KMDFS-50-M12-HP
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。
ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。
食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。

材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨 ねじピッチ1.75 寸法H(mm)39 寸法d(mm)20 寸法D(mm)50 ねじ規格並目 寸法M(mm)M12 寸法s(mm)5 寸法Lf(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする