※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNWFS-34-M6-A4 ステンレスウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253273 KNWFS-34-M6-A4 ステンレスウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253273 KNWFS-34-M6-A4 ステンレスウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253273

ステンレスウィングノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64253273 品番 KNWFS-34-M6-A4
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。

寸法B(mm)13 寸法d(mm)12 寸法D(mm)34 寸法H(mm)17 寸法Lf min(mm)10 寸法M(mm)M6 M並目M6 寸法s(mm)5 ねじピッチ1 ねじ規格並目 材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする