※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNWMS-26-M6-16-A4 ステンレスウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253334 KNWMS-26-M6-16-A4 ステンレスウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253334 KNWMS-26-M6-16-A4 ステンレスウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253334

ステンレスウィングノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M並目M6 寸法D(mm)26 注文コード64253334 品番KNWMS-26-M6-16-A4
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はM並目・寸法Dなど15種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。

寸法B(mm)11 寸法d(mm)10 寸法D(mm)26 寸法H(mm)14.5 寸法Lm(mm)16 寸法M(mm)M6 M並目M6 寸法s(mm)4.5 ねじピッチ1 ねじ規格並目 材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする