※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNWMS-34-M8-25-A4 ステンレスウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253429 KNWMS-34-M8-25-A4 ステンレスウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253429 KNWMS-34-M8-25-A4 ステンレスウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253429

ステンレスウィングノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M並目M8 寸法D(mm)34 注文コード64253429 品番KNWMS-34-M8-25-A4
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はM並目・寸法Dなど15種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。

寸法B(mm)13 寸法d(mm)12 寸法D(mm)34 寸法H(mm)17 寸法Lm(mm)25 寸法M(mm)M8 M並目M8 寸法s(mm)5 ねじピッチ1.25 ねじ規格並目 材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする