※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QPKAH-32-G3/4-1-BL スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64254183 QPKAH-32-G3/4-1-BL スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64254183 QPKAH-32-G3/4-1-BL スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64254183

スクリュープラグ - ツマミつき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶) 寸法D(mm)32 注文コード64254183 品番QPKAH-32-G3/4-1-BL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
この商品は材質・寸法Dなど28種類から選べます 他の種類を見る

工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。
アルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:200℃

材質(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶) 寸法H(mm)29 寸法D(mm)32 寸法B(mm)6 寸法h(mm)17 寸法Lf(mm)8 寸法Lm(mm)9 ねじの呼びG3/4" 表面処理(本体)BL M並目M5 M細目-
注意
※商品はオイルタンクの上面に取りつけてください。側面や底面に取りつけた場合、排気孔からタンク内の液体が漏れ出る可能生があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする