※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
寸法D(mm)32
注文コード64254226
品番QPKAH-32-M26-1.5-1-BL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,350
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。
アルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:200℃