※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
寸法D(mm)22
ねじの呼びG3/8"
注文コード64254296
品番QPKAL-22-G3/8-1-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,260
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
この商品は材質・寸法D・ねじの呼びなど28種類から選べます
他の種類を見る
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。
アルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:100℃