※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QPKAL-22-M16-1.5-2-BK スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64254357 QPKAL-22-M16-1.5-2-BK スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64254357 QPKAL-22-M16-1.5-2-BK スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64254357

スクリュープラグ - ツマミつき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒) 寸法D(mm)22 ねじの呼び- 注文コード64254357 品番QPKAL-22-M16-1.5-2-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
この商品は材質・寸法D・ねじの呼びなど28種類から選べます 他の種類を見る

工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。
アルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:100℃

寸法B(mm)5 寸法d(mm)2 寸法D(mm)22 ねじの呼び- 寸法h(mm)15 寸法H(mm)26 寸法Lf(mm)8 寸法Lm(mm)8 M細目M16×1.5 M並目M5 表面処理(本体)BK 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
注意
※商品はオイルタンクの上面に取りつけてください。側面や底面に取りつけた場合、排気孔からタンク内の液体が漏れ出る可能生があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする