※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
寸法D(mm)26
ねじの呼びG1/2"
注文コード64254384
品番QPKAL-26-G1/2-1-BL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,140
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
この商品は材質・寸法D・ねじの呼びなど28種類から選べます
他の種類を見る
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。
アルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:100℃