※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリスニップル・オイル窓
NBK(鍋屋バイテック会社)の オイルポッド窓/オイル栓
NBK(鍋屋バイテック会社)の オイル栓
スクリュープラグ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
19
ねじの呼び
G1/4"
注文コード
64254935
品番
QPHAH-19-G1/4-OS-1
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・ねじの呼び
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:180℃
材質
(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
寸法H(mm)
15.5
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
17.3
排気口
なし
刻印
OS
寸法Lf(mm)
8
寸法Lm(mm)
8
ねじの呼び
G1/4"
M並目
M5
M細目
-
注意
※商品はオイルタンクの上面に取りつけてください。側面や底面に取りつけた場合、排気孔からタンク内の液体が漏れ出る可能生があります。