※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QPHAH-32-G3/4-AS-2 スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 64255267 QPHAH-32-G3/4-AS-2 スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 64255267 QPHAH-32-G3/4-AS-2 スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 64255267

スクリュープラグ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)32 ねじの呼びG3/4" 注文コード64255267 品番QPHAH-32-G3/4-AS-2
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
この商品は寸法D・ねじの呼びなど96種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:180℃

材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶) 寸法H(mm)17 寸法d(mm)2 寸法D(mm)32 寸法B(mm)27 寸法C(mm)31.2 排気口あり 刻印AS 寸法Lf(mm)8 寸法Lm(mm)9 ねじの呼びG3/4" M並目M5 M細目-
注意
※商品はオイルタンクの上面に取りつけてください。側面や底面に取りつけた場合、排気孔からタンク内の液体が漏れ出る可能生があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする