サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64255670
品番
490R140408MMM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,740
この商品は
材種・材質・内容量
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
コロミル490用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
真の4コーナー仕様チップです。
用途
正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
仕様
●チップサイズ:14●iC:14●s:3.9●re:0.8●la:10.3●サンドビック コロミル490用チップ S30T COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:606-7166
アズワン品番
65-8142-02