1411358 ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 20A 250 V フエニックス・コンタクト 64256720

ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 20A 250 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64256720
品番
1411358
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Phoenix EVO コネクタセットでは、スリーブハウジング、パネル取り付けベース、プッシュインコンタクトで構成されるプラスチックハウジングが用意されています。完全な耐腐食性とハロゲンフリープラスチック16 ポジションで、ポリアミド材を使用しています。ハウジングの保護等級は IP66 です 接続方法はねじ接続ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様
●タイプ:コネクタセット●定格電流:20A●シリーズ:HC-EVO●定格電圧:250 V●シリーズ番号:HC-EVO●コード番号:201-6334
アズワン品番
65-7746-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする