※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWS-8-HTF シール座金(PTFEコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社) 64256859 SWS-8-HTF シール座金(PTFEコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社) 64256859 SWS-8-HTF シール座金(PTFEコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社) 64256859

シール座金(PTFEコーティング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64256859 品番 SWS-8-HTF
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。
PTFEコーティングの耐薬品性について

用途
FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント
1袋入数(個)1 寸法C(mm)13.4 寸法d(mm)8.2 寸法D(mm)15.2 寸法h(mm)1 寸法t(mm)3.2 寸法t1(mm)3.3 呼び8 材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム
注意
※締めつけ時にボルト座面との摩擦でコーティングがはがれることがあります。締めつけ過ぎにご注意ください。
※[[SNHS-HTF]]と組み合わせて使用する場合、締めつけトルクは[[SNHS-HTF]]の推奨締めつけトルク以下としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする