※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWS-6-S シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 64256999 SWS-6-S シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 64256999 SWS-6-S シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 64256999

シール座金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64256999 品番 SWS-6-S
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥3,014
販売価格(税別)
2,740

ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。
使用可能温度
120℃----[[SWS]]
200℃----[[SWS-F]]
120℃----[[SWS-E]]
180℃----[[SWS-S]]

用途
シールリング
油圧機器/空圧機器
1袋入数(個)10 寸法C(mm)9.6 寸法d(mm)6.2 寸法D(mm)11.5 寸法h(mm)1 寸法t(mm)2.9 寸法t1(mm)2.5 呼び6 材質(本体)SUS304、(ゴムパッキン)NBR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする