※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSRN-14-10-2-HD シールリング NBK(鍋屋バイテック会社) 64257035 FSRN-14-10-2-HD シールリング NBK(鍋屋バイテック会社) 64257035 FSRN-14-10-2-HD シールリング NBK(鍋屋バイテック会社) 64257035

シールリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64257035 品番 FSRN-14-10-2-HD
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ハイジェニックデザイン用シールリング。
ハイジェニックデザインについて
円筒状の取りつけ面をもつ部品にも使用でき、取りつけ面のすき間をシーリングできます。
食品と識別しやすい青色を使用しています。
米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
使用可能温度:-25℃ 〜 150℃

寸法d(mm)9 寸法D(mm)14.35 寸法d1(mm)13.25 寸法d2(mm)14 寸法d3(mm)10 寸法d4(mm)14.8 寸法s1(mm)2 寸法t(mm)2 材質(本体)H-NBR(青)硬度ショアA85±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする