押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64257578 品番3SU1050-1HB10-0AA0
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、40 mm、ポジティブラッチ機構、回転してラッチ解除

仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9482 アズワン品番65-7805-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする