Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠心瓶(PC) 3122シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1包×4本)
注文コード
64258278
品番
3122-0250JP
参考基準価格(税別)
¥12,840
販売価格(税込)
¥14,123
販売価格(税別)
¥
12,839
バスケットに入れる
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上
USP Class VI
細胞無毒性
オートクレーブ可
優れた機械的強度
仕様
●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●最大遠心加速度(×g):27500●未滅菌●※製品番号DS3131-0038のライナー付きシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番
65-5638-38
注意
※製品番号DS3131-0038のライナー付きシーリングキャップあり
※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。