※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法Lm(mm)63
寸法Dw(mm)25
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
注文コード64258697
品番LDMS-8-63-LWP25-AS
参考基準価格(税別)¥5,930
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
この商品は寸法Lm・寸法Dw・材質など56種類から選べます
他の種類を見る
長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
すぐれた耐蝕性と強度があります。