三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 制御機器・PLC・リレー
三菱電機エンジニアリングの PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機エンジニアリングの PLCその他関連用品
MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
変換アダプタ
形名
更新前ユニット(例):AY40、更新後ユニット(例):RY40NT5P
注文コード
64258995
品番
ERNT-1AR40Y
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・形名
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
タイプ
変換アダプタ
ユニット種別
シーケンサ:出力ユニット
形名
更新前ユニット(例):AY40、更新後ユニット(例):RY40NT5P
スロット
1スロットタイプ
注意
※選定に便利なWEBツール、製品の詳細については三菱電機エンジニアリング株式会社HPをご覧ください。