SOURIAU
SOURIAUの 接続・省配線(制御機器)
SOURIAUの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SOURIAUの 丸型コネクタ
Souriau 基板コネクタハウジング サイズ:16 圧着端子SM16M11D70 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64259075
品番
SM16M11D70
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:オスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9859
アズワン品番
65-7556-20