AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Male Contact #8 Machined 8-10 AWG Nic 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
64260204
品番
AT60-204-08141
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
Amphenol ソケットコンタクトは、圧着タイプのニッケル 女性の性別
仕様
●入数:1リール(500個入り)●タイプ:ピンコンタクト●シリーズ:AT60●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5702
アズワン品番
65-7660-51