曜日別特売
CNMG120412N-GU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64260546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は材質・コーナー半径・ブレーカなど358種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.2[12]
ブレーカ
GU
注文コード
64260546
品番
CNMG120412N-GU AC8115P
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ネガティブインサートです。

用途
中切削
切刃長さ(mm)
12.9
勝手
なし[N]
切刃(mm)
12
コーナー半径(mm)
1.2[12]
穴の有無
あり
適合
1
精度
M
寸法D1(Φmm)
5.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08
チップ色
金色
コーティング
AC8115P
ブレーカ
GU
ブレーカすくい角(°)
7
使用インサート
菱形[C]
高さ許容差(mm)
±0.13
商品タイプ
ネガティブ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
0[N]
チップ溝・穴記号
G
内接円IC(mm)
12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする