※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・ブレーカ
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.2[12]
ブレーカ
GUW
注文コード
64260555
品番
CNMG120412N-GUW AC8115P
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ネガティブインサートです。
用途
中切削
切刃長さ(mm)
12.9
勝手
なし[N]
切刃(mm)
12
コーナー半径(mm)
1.2[12]
穴の有無
あり
適合
1
精度
M
寸法D1(Φmm)
5.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08
チップ色
金色
コーティング
AC8115P
ブレーカ
GUW
ブレーカすくい角(°)
0
使用インサート
菱形[C]
高さ許容差(mm)
±0.13
商品タイプ
ネガティブ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
0[N]
チップ溝・穴記号
G
内接円IC(mm)
12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。