SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
64261306
品番
CLM-104-02-F-D-TR
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0740
アズワン品番
65-7701-20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表