※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
逃げ角(°)
20[E]
注文コード
64262251
品番
SEET13T3AGSR-L ACU2500
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・逃げ角
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
低抵抗型
用途
鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用
切刃長さ(mm)
13.4
精度
E
勝手
右[R]
コーティング
(ACU2500)
切削領域
軽切削
使用インサート
正方形[S]
インサート厚さ(mm)
3.97
逃げ角(°)
20[E]
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。