エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
角フランジ形ユニット EA966MKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64262828
品番
EA966MK-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥112,970
販売価格(税別)
¥
102,700
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号MUCF形:212●軸径(mm):60●サイズ(mm):L/175、A/48、J/143、N/19、A1/16.5、A2/29、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-22
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方