※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッタチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 逃げ角(°)20 注文コード64263827 品番SEMT13T3AGSR-FG ACU2500
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はコーナー半径・逃げ角など40種類から選べます 他の種類を見る

標準・さらい刃付

用途鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用 精度M 勝手右[R] コーティング(ACU2500) 切削領域バリ対策 使用インサート正方形[S] インサート厚さ(mm)3.97 逃げ角(°)20 FIG2
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする