エスコ
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64265680
品番
EA947HC-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,377
販売価格(税別)
¥
3,070
バスケットに入れる
電線の分岐や接続に使用します。
仕様
●色:ベージュ●サイズ(mm):200×200×100●重量(g):950●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
アズワン品番
65-9317-03