SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ロッド端 M30 x 2オス スチール ボア30mm 全長75mm Metric Thread Standard
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64266398
品番
SA 30 ES
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:30mm●動定格荷重:62000N●静定格荷重:81500N●全体長さ:75mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●コード番号:237-2277
アズワン品番
65-7869-62
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方