エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64267378
品番
EA966MA-317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,030
販売価格(税別)
¥
47,300
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UCP形:317●軸径(mm):85●サイズ(mm):H/112、L/420、A/110、J/320、N/33、N1/45、H1/45、H2/221、H5/234、B/96、S/40●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9329-29
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方