※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64267510
品番
SNMT13T6ANER-FG ACS3000
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
標準(さらい刃付)です。
鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
精度
M
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
コーティング
(ACS3000)
みぞ穴
T
切込み角度(°)
45
コーナー半径Re(mm)
1.8
使用インサート
正方形[S]
インサート厚さ(mm)
6.9
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0[N]
注意
※画像は代表画像を使用しています。