※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
64267695
品番
SOMT120408PDER-G ACS1000
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・コーナー半径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
標準インサートです。
用途
汎用〜断続加工
切刃長さ(mm)
12.7
精度
M
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
コーティング
(ACS1000)
みぞ穴
T
切込み角度(°)
90
コーナー半径(mm)
0.8
適合カッター
WFXC12000E型/M型・WFXH12000M型
使用インサート
正方形[S]
インサート厚さ(mm)
4.76
頂角(°)
90
逃げ角(°)
-
注意
※非鉄金属の高能率加工時に刃先強度が不足する場合は、G型ブレーカ(ACK300)をお試しください。
※画像は代表画像を使用しています。