※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOMT120412PDER-G ACS2500 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64267765 SOMT120412PDER-G ACS2500 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64267765

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 切刃長さ(mm)12.7 コーナー半径(mm)1.2 注文コード64267765 品番SOMT120412PDER-G ACS2500
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は切刃長さ・コーナー半径など9種類から選べます 他の種類を見る

標準インサートです。

用途汎用〜断続加工 切刃長さ(mm)12.7 精度M 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 コーティング(ACS2500) みぞ穴T 切込み角度(°)90 コーナー半径(mm)1.2 適合カッターWFXC12000E型/M型・WFXH12000M型 使用インサート正方形[S] インサート厚さ(mm)4.76 頂角(°)90 逃げ角(°)-
注意
※非鉄金属の高能率加工時に刃先強度が不足する場合は、G型ブレーカ(ACK300)をお試しください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする