※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの フライスカッター
住友電工ハードメタルの ボアタイプ
アルミニウム合金用高能率カッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
4
注文コード
64268971
品番
SRF40R-BT30
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属用。
仕様
インチ
刃数
4
質量(kg)
0.72
被削材
非鉄金属/アルミニウム合金
切込み角度(°)
90
すくい角(°)
-2〜4(半径方向)・6(軸方向)
刃径(mm)
40
最大切込み(mm)
5
適合インサート
NF-SNEW 09T3ADTR/09T3ADTR-□
FIG
2
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。