TGAR3033 T2500Z SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 64269926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-溝入れバイト インサートTGAR3033 T2500Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は勝手・FIGなど98種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
勝手
右[R]
FIG
1
注文コード
64269926
品番
TGAR3033 T2500Z
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
勝手
右[R]
最大溝深さ(mm)
1.0
刃幅CW(mm)
0.33
材質
T2500Z
コーナー半径(mm)
0.05
すくい角(°)
10(外径溝入れ用)・1(内径溝入れ用)
最大加工深さ(mm)
外径0.8×内径0.5
インサート厚さ(mm)
3.18
FIG
1
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする