※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニットインサート 35mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64272436
品番
SY 35 FM
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
SKF 35MM インサートベアリングユニット、SE
仕様
●材質:鋳鉄●内径:35mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:195-9618
アズワン品番
65-7977-99
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方