2355045-5 ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 1セット 58個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64273014

ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 1セット 58個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(58個)
注文コード
64273014
品番
2355045-5
参考基準価格(税別)¥9,040販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様
●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6763
アズワン品番
65-7719-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする