※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
切刃長さ(mm)
8.0
注文コード
64275036
品番
RDET0803M0EN-H ACM100
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼の高速加工用。
高硬度微粒超硬合金と超多層コーティングの採用により、抜群の耐摩耗性を実現。
用途
高速・軽・汎用切削加工用。
被削材
ステンレス鋼/難削材
切刃長さ(mm)
8.0
精度
E
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.025
刃先形状
丸ホーニング[E]
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
(ACM100)
みぞ穴
T
適合カッター
RSX(F)08000ES
使用インサート
円形[R]
インサート厚さ(mm)
3.18
頂角(°)
-
逃げ角(°)
15[D]
FIG
1
内接円IC(mm)
8
注意
※画像は代表画像を使用しています。