※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
逃げ角(°)
15[D]
コーナー半径Re(mm)
5.0
注文コード
64275115
品番
RDET10T3M0EN-G ACS1000
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
逃げ角・コーナー半径Re
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
SEC-ウェーブラジアスミルRSX型用インサートです。
精度
E
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
(ACS1000)
みぞ穴
T
コーナー半径Re(mm)
5.0
適合カッター
RSX(F) 10000ES/M型
使用インサート
円形[R]
インサート厚さ(mm)
3.97
頂角(°)
-
逃げ角(°)
15[D]
内接円IC(mm)
10
注意
※画像は代表画像を使用しています。