WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
64276855
品番
61303021821
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9464
アズワン品番
65-7493-95
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表