日本理化学器械(NRK)
丸形フラスコ 茶 016シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64277345
品番
016-34280T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●色:茶●容量mL:2000●摺部:34/45●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:016-34280T
アズワン品番
65-8666-78
注意
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。